Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
senza connettore
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
raggio interno
20 mm
larghezza di partenza del canale portacavi
50 mm
altezza del canale portacavi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te