Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBS300Z
Cod. Produttore
BS300Z
Cod. EAN
3414972196673

Informazioni di prodotto

P31-DERIV PIANA A T BASE TASCA 300X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-DERIV PIANA A T BASE TASCA 300X