Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480628
Cod. Produttore
480628
Cod. EAN
3414972135047

Informazioni di prodotto

P31-DERIV LATERALE T BASE 300X50 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-DERIV LATERALE T BASE 300X50 Z