Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480247
Cod. Produttore
480247
Cod. EAN
3414972133555

Informazioni di prodotto

P31-CURVA SX VAR PIANO SALITA 300X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

colore

zinco

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA SX VAR PIANO SALITA 300X1