Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBI500Z
Cod. Produttore
BI500Z
Cod. EAN
3414972195096

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90DBASE SLIDE-IN 500X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

orizzontale

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 90DBASE SLIDE-IN 50

€ 77,29 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2 pz.
Qta imballo: 2 pz.
2 pz.
Q.tà consigliata info