Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI500L
Cod. Produttore
AI500L
Cod. EAN
3414972189781

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D TASCA 500X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D TASCA 500X75 IN