Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI300C
Cod. Produttore
AI300C
Cod. EAN
3414972189682

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D 300X75 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

angolo

90°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 300X75 Z/C