Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI300L
Cod. Produttore
AI300L
Cod. EAN
3414972189705

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D 300X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

orizzontale

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 300X75 INOX 316