Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480333
Cod. Produttore
480333
Cod. EAN
3414972133845

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D 150X50 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

angolo

90°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

colore

zinco

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 150X50 Z