Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480347
Cod. Produttore
480347
Cod. EAN
3414972133906

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D 100X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 100mm (codice export 340 347)

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 100X100 Z