Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAJ400Z
Cod. Produttore
AJ400Z
Cod. EAN
3414972190077

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN BLIND 400X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN BLIND