Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480381
Cod. Produttore
480381
Cod. EAN
3414972134132

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 45D 400X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

colore

zinco

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D 400X100 Z