Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AJB050G
Cod. Produttore
31AJB050G
Cod. EAN
8009561223356

Informazioni di prodotto

P31-Curva piana 45? 50x50 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

con parte superiore

numero RAL

5015

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

20 mm

angolo

45°

Produttore

P31-CURVA PIANA 45 50X50 GP