Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
connettore integrato
cambio di direzione
ascendente/discendente
materiale
acciaio
colore
zinco
superficie
zincato a nastro
angolo
90°
forma costruttiva
arco rigido
raggio interno
100 mm
spessore del materiale
0.7 mm
larghezza del canale portacavi
300 mm
altezza del canale portacavi
75 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te