Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN200C
Cod. Produttore
AN200C
Cod. EAN
3414972191043

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza della scala portacavi

200 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

raggio interno

100 mm

angolo

45°

cambio di direzione

ascendente/discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 C