Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN100L
Cod. Produttore
AN100L
Cod. EAN
3414972190985

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

angolo

45°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 INOX