Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AEB050Z
Cod. Produttore
31AEB050Z
Cod. EAN
8009561222694

Informazioni di prodotto

P31-Curva in salita 30? 50x50 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

verticale ascendente

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

angolo

30°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

20 mm

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 30 50X50 Z