Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AEB050G
Cod. Produttore
31AEB050G
Cod. EAN
8009561228863

Informazioni di prodotto

P31-Curva in salita 30? 50x50 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

verticale ascendente

materiale

acciaio

angolo

30°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

20 mm

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

numero RAL

5015

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 30 50X50 GP