Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAP600Z
Cod. Produttore
AP600Z
Cod. EAN
3414972191555

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 90D 600X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 90 con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

90°

raggio interno

120 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

larghezza della scala portacavi

600 mm

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90D 600X75 Z