Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480493
Cod. Produttore
480493
Cod. EAN
3414972134583

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 90D 150X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90D 150X100 Z