Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAP100G
Cod. Produttore
AP100G
Cod. EAN
3414972191296

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 90 con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

blu

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 GP