Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAQ300G
Cod. Produttore
AQ300G
Cod. EAN
3414972191739

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 45D 300X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

con parte superiore

angolo

45°

cambio di direzione

ascendente/discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 45D 300X75 GP