Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAQ100C
Cod. Produttore
AQ100C
Cod. EAN
3414972191609

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 45D 100X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza della scala portacavi

100 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

raggio interno

120 mm

angolo

45°

cambio di direzione

ascendente/discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 45D 100X75 C