Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480269
Cod. Produttore
480269
Cod. EAN
3414972133685

Informazioni di prodotto

P31-CURVA DX VAR PIANO SALITA 300X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

verticale ascendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA DX VAR PIANO SALITA 300X1