Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAZ150G
Cod. Produttore
AZ150G
Cod. EAN
3414972194563

Informazioni di prodotto

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 150X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

verticale discendente

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 150