Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAZ200L
Cod. Produttore
AZ200L
Cod. EAN
3414972194617

Informazioni di prodotto

P31-CURVA DX VAR. P. DISC 200X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

con parte superiore

acciaio inossidabile, decapato

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA DX VAR. P. DISC 200X75 IN