Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AGB050Z
Cod. Produttore
31AGB050Z
Cod. EAN
8009561226579

Informazioni di prodotto

P31-Curva dx var. piano salita 50x50 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

verticale ascendente

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-CURVA DESTRA VAR. PIANO SALITA 50X5