Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39075X
Cod. Produttore
31L39075X
Cod. EAN
8009561333529

Informazioni di prodotto

P31-Coperchio liscio Lungh=3m L=75 inox

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.5 mm

larghezza del coperchio

75 mm

larghezza parte superiore

75

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH 3M L 75