Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE346477
Cod. Produttore
346477
Cod. EAN
8009561507241

Informazioni di prodotto

P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM INOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 500 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 500MM I