Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE486477
Cod. Produttore
486477
Cod. EAN
3414971036888

Informazioni di prodotto

P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 500 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

500

adatto per canale portacavi

spessore del materiale

0.8 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

3000 mm

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 500 316