Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39150C
Cod. Produttore
31L39150C
Cod. EAN
8009561495517

Informazioni di prodotto

P31-Coperchio liscio L=3m L=150 z/c

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.5 mm

larghezza del coperchio

150 mm

larghezza parte superiore

150

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 150 Z/C