Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
tipo di fissaggio
da fissare a scatto
adatto per canale a griglia
adatto per canale portacavi
lunghezza
1000 mm
spessore del materiale
0.5 mm
larghezza del coperchio
50 mm
larghezza parte superiore
50
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te