Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L19200G
Cod. Produttore
31L19200G
Cod. EAN
8009561210615

Informazioni di prodotto

P31-Coperchio liscio L=1m L=200mm gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

colore

blu

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

numero RAL

5015

lunghezza

1000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 200MM G