Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L89100Z
Cod. Produttore
31L89100Z
Cod. EAN
8009561211216

Informazioni di prodotto

P31-Coperchio liscio L=0,5m L=100 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

500 mm

spessore del materiale

0.5 mm

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 0,5M L 100 Z