Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480053
Cod. Produttore
480053
Cod. EAN
3414971872196

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

sezione utile

4821 mm²

peso

0.93333333

spessore del materiale

0.6 mm

altezza

50 mm

foro per montaggio nel pavimento

lunghezza

3030 mm

larghezza

100 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 50X100 Z