Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480044
Cod. Produttore
480044
Cod. EAN
3414971872158

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata liscia MF. Altezza 25 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

25 mm

spessore del materiale

0.6 mm

foro per montaggio nel pavimento

peso

0.56

sezione utile

1225 mm²

lunghezza

3030 mm

larghezza

50 mm

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 25X50 Z