Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3200C
Cod. Produttore
F3200C
Cod. EAN
3414972186896

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.75 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

sezione utile

15014 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

200 mm

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 200X75 C