Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480069
Cod. Produttore
480069
Cod. EAN
3414971027855

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X150 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

100 mm

spessore del materiale

0.6 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

peso

1.6

sezione utile

14701.44 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

150 mm

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 100X150 Z