Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LES3075Z
Cod. Produttore
S3075Z
Cod. EAN
3414972186582

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F/A L=3M 75X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata liscia. Innesto rapido automatico. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.6 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

sezione utile

5745 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

77 mm

Produttore

P31-BASE FORATA M/F/A L 3M 75X75 Z

€ 12,53 x 1 m
(m) Quantità minima: 120 m
Qta imballo: 120 m
6 m
Q.tà consigliata info