Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione utile
58743.24 mm²
peso
5.4
perforazione laterale
spessore del materiale
0.9 mm
altezza
100 mm
foro per montaggio nel pavimento
lunghezza
3000 mm
larghezza
600 mm
esecuzione
senza connettore
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te