Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480073
Cod. Produttore
480073
Cod. EAN
3414971027916

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X500 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

sezione utile

48923.24 mm²

peso

5.15133333

perforazione laterale

spessore del materiale

0.9 mm

altezza

100 mm

foro per montaggio nel pavimento

lunghezza

3000 mm

larghezza

500 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 1