Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482091
Cod. Produttore
482091
Cod. EAN
3414971032453

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

altezza

100 mm

spessore del materiale

0.9 mm

peso

3.74033333

sezione utile

29283.24 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 100X300 Z/