Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480030
Cod. Produttore
480030
Cod. EAN
3414971027558

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

100 mm

spessore del materiale

0.6 mm

peso

1.548

sezione utile

9761.44 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

100 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 100X100 Z