Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480010
Cod. Produttore
480010
Cod. EAN
3414972030946

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 50X50 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

sezione utile

2381.44 mm²

peso

0.837

spessore del materiale

0.6 mm

altezza

50 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 50X50 Z