Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC1200G
Cod. Produttore
C1200G
Cod. EAN
3414972187046

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 200X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

sezione utile

15014 mm²

spessore del materiale

0.75 mm

altezza

77 mm

lunghezza

1000 mm

larghezza

200 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 1M 200X75 GP