Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEK3400C
Cod. Produttore
K3400C
Cod. EAN
3414972186889

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 400X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.9 mm

sezione utile

29944 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

400 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 4