Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3100X
Cod. Produttore
C3100X
Cod. EAN
3414972187435

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA 3M 100X75 304

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

colore

acciaio inox

altezza

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

spessore del materiale

0.6 mm

sezione utile

7489 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

100 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA 3M 100X75 304