Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666151
Cod. Produttore
666151
Cod. EAN
3414970325341

Informazioni di prodotto

P3-Guidacavo metallo/plastico D12 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 12mm; esterno: 18 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN EN 61386-23

con omologazione secondo UL

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

120 mm

diametro nominale

12 mm

resistenza alla compressione

1250 N

diametro esterno

18 mm

colore

grigio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

superficie

zincato

guarnizione

senza guarnizione

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 G