Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207311
Cod. Produttore
207311
Cod. EAN
4015082073114

Informazioni di prodotto

P1-25/I2-SI/HI11-SW SEZ.3X25A 1NA+1NC SIC.

Documentazione tecnica

P1-25/I2-SI/HI11-SW SEZ.3X25A 1NA+1207311 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

esecuzione come interruttore di sicurezza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.64 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

13 kW

potenza di interruzione a 400 V

13 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

P1-25/I2-SI/HI11-SW SEZ.3X25A 1NA+1