Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLE102A
Cod. Produttore
WLE102A
Cod. EAN
6955891804869

Informazioni di prodotto

P.E. MINI 2 PULS. PARETE M21311P2

Documentazione tecnica

Mini video outdoor station, 2 pushbuttons,Aluminum alloy, surface-mounted installation

numero di tasti campanello

2

colore

argento

materiale della scatola

alluminio

materiale dei tasti del campanello

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema bus

Produttore

ABB

P.E. MINI 2 PULS. PARETE M21311P2